ABB Electric Motor Flange Mounted 1000RPM 6 Pole B5 (Dinamo Motor Listrik)

Sebelum PPN:
Rp4.899.900 - Rp899.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)400
Phase3
Insulation classICLF
Speed (rpm)1000
Number of Poles (High)6
IM ClassIMB5 IM3001
IP ClassIP55
Two Speed MotorNo
Voltage CodeD

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan