SOMTA Morse Taper Shank Drill Extra Length (Mata Bor Kones)

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp8.499.900
Spesifikasi
Drill Point Angle (°)118
FinishSteam (HOMO) Temper
Flute Helix AngleRight Hand Helix 30°
MaterialHigh Speed Steel
StandardFactory Spesification
Suited MaterialGeneral
Tolerance on Cutting Diameterh8
TypeType N Standard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan