SOMTA Taper Shank Drill Heavy Duty No. 3 (Mata Bor Kones)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
FinishGold Oxide Finish
Flute Helix AngleRight Hand Helix 30°
Material5% Cobalt High Speed Steel
Morse Taper ShankNo.3
Point Angle (°)118
RecommendedSteel, Stainless Steel, Cast Iron
StandardDIN 345
Tolerance on Cutting Diameterh8
TypeType N Standard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Heavy Duty MTS Drills
For general purpose drilling in difficult materials.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Suitable : Titanium, Nickel, Copper, Aluminium, Synthetic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan