SOMTA Blue Band Spiral Flute Tap DIN371

Sebelum PPN:
Rp329.900 - Rp559.900
Spesifikasi
ApplicationBlind Hole Tapping, Right Hand Cutting
Band ColorBlue
FinishTitanium Aluminium Nitride (Black Finish)
Flute Helix AngleTitanium Aluminium Nitride (Black Finish)
Material3% Vanadium High Speed Steel
No. of Flutes3
RecommendedFree Machining Stainless Steel, Austenitic Stainless Steel, Ferritic and Martensitic Stainless Steel
StandardDIN371 539, DIN376 549, ISO 2 6H, Color Band Application
ThreadsMetric Coarse, Thread Form with 60°
TypeType VA For Stainless Materials and Steels of Higher Tensile Strength

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Blue Band Spiral Flute Taps
For machine tapping of blind holes in tough materials eg. Stainless Steel.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Suitable : Free Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel, Alloy Steel, Alloy Steel - Hardened, Titanium, Nickel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait