SOMTA Morse Taper Shank Drill Heavy Duty (Mata Bor Kones)

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Cutting Diameter D (mm)14
Cutting Length I2 (mm)108
Overall Length L1 (mm)189
ThreadsMetric
FinishSteam Temper Straw Colour
Flute Helix Angle (°)30
Material5% Cobalt High Speed Steel
ShankMorse Taper Shank 1-4
Suited MaterialCarbon & Alloy Steel, General
TypeType N Standard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan