BioBase Sieve Shaker Seed (Mesin Pengayak Uji)

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
Working Layer1 to 8
Screen Mesh Size1-10,10-250,250-350,350-400,450,500,550,600,635
Diameter (mm)200
MaterialStainless Steel 304
Timing Range (m/s)0 to 99-59
External Size (mm)400x330x370
Package Size (mm)580x490x460
Power Consumption (W)125
Power Supply AC (V/Hz)110/220±10%, 60/50
Speed (rpm)1400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
BK-TS200 lab test sieve is suitable for particles distribution analysis. It is primarily used to determine particle size distribution for particles, powder and liquid in laboratory and quality control department.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan