Rakindo Rice Milling Unit Set (Mesin Giling Padi)

Sebelum PPN:
Rp409.999.900
Spesifikasi
Number of Elevator (units)4
Elevator Capacity (kg/hour)1000
Elevator Power (kW)0.75
Cleaning Machine Capacity (kg/hour)1000 to 1500
Cleaning Machine Power (kW)1.1
Rice Machine Capacity (kg/hour)11500-1500
Rice Grader Capacity (kg/hour)1100 to 1500
Rice Grader Power (kW)0.55
Rice Machine Power (kW)15
Rice Milling Machine Capacity (kg/hour)1100 to 1500
Rice Milling Machine Power (kW)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan