Refco Pressure Gauge Bourdon Type (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp749.900
Spesifikasi
TypeBourdon-type
Accuracy class1.6
Nominal Size63
Diameter (mm)68
Oil-filledYes
ColorGrey
Connection PointBottom
Gas Connection1/4\" SAE
MaterialStainless steel
Mounting RingFor Back Mounting
PackagingBlister
Pressure Scalebar | psi
RefrigerantR22 | R134a | R404A | R407C
Zero Point AdjustmentNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Representative Image

Ulasan Produk

Halaman Terkait