Maskot Refrigerated Incubator

Sebelum PPN:
Rp33.999.900 - Rp42.999.900
Spesifikasi
Accuracy (°C)0.1
Temperature Range (°C)0-65
Shelf number2/9
Shelf Space (mm)60
CompressorAir Cooled Hermetic Compressor
CryogenR134a
Defrost StructureAutomatic Control Intelligent Defrosting
SensorPT 100
Temperature Motion (°C)High Temp. : ±0.5; Low Temp. : ±1
Timer (minute)0~9999
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Refrigerated incubator adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menyediakan lingkungan yang terkontrol untuk perkembangan mikroorganisme. Refrigerated incubator dapat mengatur suhu di atas atau di bawah suhu ruang, tergantung pada kebutuhan aplikasi.

Refrigerated incubator biasanya digunakan untuk pengujian kualitas di industri makanan, minuman, dan kosmetik, pengujian air, pengujian permintaan oksigen biokimia (BOD), kultur sel, analisis mikrobiologis, penyimpanan temperatur, atau aplikasi lain yang memerlukan suhu terkontrol sebagai langkah proses.

Harga incubator refrigerated bervariasi tergantung pada merek, kapasitas, fitur, dan teknologi pendingin yang digunakan. Beberapa merek yang populer adalah Thermo Fisher Scientific, Fisherbrand, BINDER, dan Revolutionary Science. Kapasitas refrigerated incubator berkisar dari 18 L hingga 566 L.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan