Spesifikasi
| Size (ml) | 600 |
|---|---|
| Color | Silver |
| Body Material | Plastik |
| Dimensions (cm) | 21.40x14.20x44.57 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kenwood PureJuice Pro dirancang untuk mengekstrak setiap kebaikan bahkan dari buah dan sayuran yang paling berserat; setiap nutrisi dilepaskan dan diawetkan sehingga jus Anda terlihat lebihbaik, bertahan lebih lama, dan rasanya luar biasa.
PureJuice XL adalah pilihan yang fantastis untuk pembuatan jus biasa untuk membuat jus bergizi dan bahkan susu kacang.
Dirancang untuk menghancurkan setiap kebaikan bahkan dari buah dan sayuran yang paling berserat, limbahnya sangat minim dengan PureJuice XL.
Masukkan potongan utuh langsung kedalam tabung umpan untuk mengekstrak semua jus sambil memisahkan sisanya menjadi bubur untuk digunakan pada resep lain seperti burger sayuran, brownies, atau bubur.
Fitur daya 230W untuk dengan mudah menghancurkan dan memeras setiap tetes terakhir dari bahan Anda.
Kapasitas
Kapasitas tabung jus (L): 600ml
Kapasitas pengumpul pulp (L): 100ml
Ukuran tabung umpan: Saluran masuk 43mm lebih kecil, saluran masuk 73mm lebih lebar
PureJuice XL adalah pilihan yang fantastis untuk pembuatan jus biasa untuk membuat jus bergizi dan bahkan susu kacang.
Dirancang untuk menghancurkan setiap kebaikan bahkan dari buah dan sayuran yang paling berserat, limbahnya sangat minim dengan PureJuice XL.
Masukkan potongan utuh langsung kedalam tabung umpan untuk mengekstrak semua jus sambil memisahkan sisanya menjadi bubur untuk digunakan pada resep lain seperti burger sayuran, brownies, atau bubur.
Fitur daya 230W untuk dengan mudah menghancurkan dan memeras setiap tetes terakhir dari bahan Anda.
Kapasitas
Kapasitas tabung jus (L): 600ml
Kapasitas pengumpul pulp (L): 100ml
Ukuran tabung umpan: Saluran masuk 43mm lebih kecil, saluran masuk 73mm lebih lebar
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
