Spesifikasi
| Size (L) | 3.5 |
|---|---|
| Color | Silver |
| Bowl material | Stainless Steel |
| Body Material | Plastic |
| Speed | 5 Speeds + Pulse |
| Pulse Function | Yes |
| Auto Rotating Bowl | Yes |
| Cable Storage | Yes |
| Dishwasher Safe Parts | Yes |
| Ejection Button | Yes |
| Safety Interlock | Yes |
| SureGrip | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mangkuk Kenwood Chefette yang ikonik dan stand mixer memiliki perubahan baru yang ramping dan mencakup sejumlah fitur baru.
Ini adalah teman memanggang tanpa kompromi untuk dapur dan pembuat roti yang lebih kecil yang belum membutuhkan mixer yang lebih besar, tetapi mendambakan kenyamanan mangkuk gabungan.
Fleksibilitas Chefette adalah salah satu fitur menonjolnya.
Kebebasan mixer tangan yang dapat digunakan dalam mangkuk pilihan Anda, dengan kenyamanan mangkuk dan dudukan yang akan terus mengocok, mengocok, atau menguleni saat Anda menyiapkan bahan lain di dekatnya.
Mangkuk 3,5L yang besar dapat menangani jumlah yang signifikan, seperti mengocok hingga 500ml campuran krim atau adonan hingga 24 cupcake.
Apa yang ada di dalam kotakPengaduk Baja Tahan Karat Pengocok Stainless Steel Mangkuk stainless steel 3,5L
Ini adalah teman memanggang tanpa kompromi untuk dapur dan pembuat roti yang lebih kecil yang belum membutuhkan mixer yang lebih besar, tetapi mendambakan kenyamanan mangkuk gabungan.
Fleksibilitas Chefette adalah salah satu fitur menonjolnya.
Kebebasan mixer tangan yang dapat digunakan dalam mangkuk pilihan Anda, dengan kenyamanan mangkuk dan dudukan yang akan terus mengocok, mengocok, atau menguleni saat Anda menyiapkan bahan lain di dekatnya.
Mangkuk 3,5L yang besar dapat menangani jumlah yang signifikan, seperti mengocok hingga 500ml campuran krim atau adonan hingga 24 cupcake.
Apa yang ada di dalam kotakPengaduk Baja Tahan Karat Pengocok Stainless Steel Mangkuk stainless steel 3,5L
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
