Braun Mini Chopper
#Grup produk P109118530
Spesifikasi
| Size (L) | 0.5 |
|---|---|
| Color | Black |
| Power (W) | 500 |
| Motor (V) | 220-240 |
| Cable Storage | Yes |
| BPA Free Food Contact Parts | Yes |
| Anti-slip Feet | Yes |
| Blade Material | Stainless Steel |
| Body Material | Plastic |
| Bowl material | Plastic |
| Dimensions (cm) | 13.55x13.55x26.80 |
| Dishwasher Safe Parts | Yes |
| Quadblade System | Yes |
| Safety Interlock | Yes |
| Speed | 2 |
| Stainless Steel Blade | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
MultiPractic 3 baru dari Braun akan membuat persiapan makanan Anda cepat dan mudah. Menampilkan Advanced QuadBlade Technology™ dengan empat bilah baja tahan karat berlapis, pencacah yang presisi dapat memproses bahan hingga 25% lebih banyak dibandingkan dengan pisau ganda.
Motor 500 W yang kuat akan memotong bahan apa pun, mulai dari sayuran dan herba hingga daging dan es. Dan berkat desainnya yang ergonomis, Anda dapat dengan mudah beralih di antara dua kecepatan hanya dengan satu tangan dengan menekan pemilih kecepatan untuk meningkatkan tenaga.
*Dibandingkan dengan pisau ganda Braun CH301. Tes berdasarkan resep makanan bayi yang dihaluskan.
Motor bertenaga 500W. Dinginkan minuman Anda dengan es serut yang sempurna.Dengan empat bilah baja tahan karat berlapis untuk memotong dengan cepat dan presisi. Memungkinkan untuk memproses hingga 25% lebih banyak dari sistem pisau ganda kami.
Motor 500 W yang kuat akan memotong bahan apa pun, mulai dari sayuran dan herba hingga daging dan es. Dan berkat desainnya yang ergonomis, Anda dapat dengan mudah beralih di antara dua kecepatan hanya dengan satu tangan dengan menekan pemilih kecepatan untuk meningkatkan tenaga.
*Dibandingkan dengan pisau ganda Braun CH301. Tes berdasarkan resep makanan bayi yang dihaluskan.
Motor bertenaga 500W. Dinginkan minuman Anda dengan es serut yang sempurna.Dengan empat bilah baja tahan karat berlapis untuk memotong dengan cepat dan presisi. Memungkinkan untuk memproses hingga 25% lebih banyak dari sistem pisau ganda kami.
Fitur
- Kemampuan menghancurkan es: Ya- Kontrol satu sentuhan: Dirancang secara ergonomis untuk pemrosesan yang mudah
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
