ALDO Ladder Telescopic Aluminum (Tangga Teleskopik)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Folded Size (cm)98x48x8.8
Open Size (cm)500x48x8.8
Extension Length (m)5
Height (m)5
MaterialTLC
Maximum Loading Capacity (kg)150
Number of Steps12
Step Height (cm)37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Anti slip top cap
- Non slip end caps
- Self locking mechanism

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan