Orientalmotor Brushless DC Gear Motor Speed Control System BLV Series

Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp27.999.900
Spesifikasi
Frame Size (mm)104
Included Cable (m)3
Acceleration and Deceleration Time Potentiometer (VR2) (s)0.2 to 15 (3000 r/min with no load)
Motor/Driver Distance (m)3.5
Multi-Speed Setting Method1 speed set by the internal speed potentiometer and 1 speed set by the external analog setting
Power Supply Input Permissible Voltage Range (%)±10
Rated Rotation Speed Motor Shaft (rpm)3000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories: Motor, Control Circuit, Gearhead, Connection Cable, Power Connector, Mounting Screws, Parallel Key, Safety Cover (with screws), Operating Manual

Component Name:
BLVM620K-GFS(motor)
GFS6G20FR(gearhead)
BLVD20KM(control Circuit)
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan