Aquaproof Sealband (Penutup Kebocoran Instan)

Sebelum PPN:
Rp99.900 - Rp199.900
Spesifikasi
Length (m)10
Compositionbitumen/asphalt dengan pelindung aluminium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sealband adalah perekat multiguna berbahan dasar bitumen/asphalt dengan pelindung aluminium yang cocok digunakan pada substrat seperti metal, beton, kayu, acrylic dan fiber glass.
Fitur
Daya lekat kuat
Mudah dan cepat diaplikasikan, tidak memerlukan alat khusus
Tidak memerlukan bonding agent atau zat aditif
Fleksibel di segala kondisi cuaca
Tahan terhadap korosi, jamur dan retakan
Terlindungi lapisan Aluminium sehingga tahan UV
Kegunaan
1. Bersihkan substrat. Retakan dengan lebar dari 3 mm harus diperbaiki atau ditutup terlebih dulu 2. Potong Sealband sesuai panjang yang dibutuhkan dan lepaskan plastik 3. Aplikasikan Sealband dengan cara ditekan di atas sisi permukaan yang kering 4. Pastikan tidak ada udara yang terjebak, gunakan roll atau kain untuk meratakannya Catatan: - Pastikan ada overlap min. 25 mm antar lapisan dan pastikan overlap tersebut melekat dengan kuat - Sealband akan jadi kaku jika terkena semen. Sealband tidak tahan terhadap asam dan basa - Jangan mengaplikasi Sealband pada saat hujan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan