Orientalmotor H1 Food-Grade Grease-Compatible Brushless DC Motor BLM Series

Sebelum PPN:
Rp6.899.900 - Rp7.099.900
Spesifikasi
Frame Size (mm)80
Shaft/Gear TypeParallel Shaft Gearhead (H1 Food-Grade Lubricant)
Altitude (m)Up To 1000 Above Sea Level
Ambient Temperature Range (°C)0 to 40 (Non-Freezing)
Degree of Protection(Motor) IP66 (Driver) IP20
Dielectric Strength (Motor at 50Hz) (kVAC)Sufficient To Withstand 1.5
Electromagnetic BrakeNot Equipped
Insulation Resistance at 500VDC Megger (MΩ)(Motor) 100 or More
Motor TypeBrushless DC Motor
Output Power (W/HP)60 (1/12)
Output Shaft Diameter (mm)15
Permissible Axial Load (N)100
Power InputAC
Safety StandardsUL CSA CE
Thermal Class(CSA Standards) 105 (A), (EN Standards) 120 (E) UL

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The BLM Series features a a compact, high-power and high-efficiency brushless DC motor. The entire motor structure features our latest brushless DC motor technology and has been innovated in pursuit of the optimal performance.

*Connection Cable Required.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan