Wipro Speed Controller (Dimmer)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2
Input (V)220-240
Max. A (A)8
Low, Medium, High Speed (rpm)± 0 - 6127 , ± 6128 - 7496, ± 7497 - 9940

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan