ESCO Deep Groove Ball Bearing 6200 Series ZZ Type (Laher)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
MaterialHigh Carbon Chrome Bearing Steel
Dimensions d (mm)90
Dimension B (mm)20
AS ONE Part Number64-7971-18
M Code64803665

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait