KF Blender Plastik

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
ColorPutih
Power (W)200
Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50
Dimensions (cm)20x19x42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Blender ini merupakan blender yang dapat membantu Anda dalam mengolah baha-bahan makanan yang Anda perlukan, menggiling Bumbu Masak pun menjadi lebih mudah dengan hasil yang higienis akan menjaga kebersihan makanan Anda.
Fitur
Blender Multifungsi, Kuat dan Tahan Lama
Multi Speed - Gelas Blender dari Mika Tritan yg tahan banting anti pecah
Gelas mikka Anti Pecah (pc) berkapasitas 1,5L
Safety Motor (Pengaman Motor) dengan Thermostat.
Aman dan Praktis digunakan
4 Mata Pisau dari Stainless Steel (Baja)3 Kecepatan & Pulse

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan