AS ONE XRF Sample Cup Open

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
Size (mm)31.0x23.1
Compatible Diameter (mm)32
MaterialHDPE
Package Size (mm)420x330x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
A consumable part of the X-ray fluorescence analyzer manufactured by Spectro.
Insert the filter between the top and bottom.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait