AS ONE Ultra Fine K Thermocouple Sheath Type (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
Lead Wire Length (m)2
MaterialSheath part/Stainless steel (SUS316), Lead wire/Nickel-plated Teflon (R) coating
Typewith lead wire
Temperature Range (°C)50 to + 650

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
The sheath is thin and can be used in small spaces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait