3NH Spectrophotometer

Sebelum PPN:
Rp139.999.900
Spesifikasi
Displays3.5-inch TFT color LCD, Capacitive Touch Screen
Sensors256 Image Element Double Array CMOS Image Sensor
Dimensions (mm)184x77x105
Power SupplyLi-ion battery
Light SourcesCombined LED Light
Data PortsUSB, Bluetooth 4.0
Wavelength Interval (nm)10
Data StorageStandard 2000 Pcs, Sample 20000 Pcs
Display DataSpectrograms/Values, Samples Chromaticity Values, Color Difference Values/Graphs,
Illuminant Life Span (hour)5
Integrating Sphere Size (mm)48
Locating MethodCameraViewFinder
Measured Reflectance Range0-200%
Measurement Method Single, Average
Measuring Apertures (mm)Customized A8/4/1x3
Measuring Time (s)2.6
Optical GeometryReflec di:8°, de:8°(diffused illumination, 8-degree viewing angle)
Semiband Width (nm)10
Spectrophotometric ModeConcave Grating
Wavelength Range (nm)400-700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Spektrofotometer kisi Seri YS30 mengadopsi mode ganda bluetooth dan USB untuk penggunaan yang lebih luas, dan dengan data pengukuran SCI & SCE, ini kompatibel dengan banyak merek terkenal. 8mm, 4mm atau bukaan khusus adalah opsional. Sinar UV khusus membuat YS3060 mudah untuk mengukur sampel dengan UV dan akurasi tinggi dan perangkat lunak PC fungsi yang diperluas menjadikannya mitra yang baik untuk manajemen warna dan kualitas warna

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait