AS ONE Precise Bio Pipette

Sebelum PPN:
Rp92.900
Spesifikasi
Upper Outer Diameter (mm)7
Volume Allowable Error (ml)± 0.03
Tip Diameter (mm)1.2
One Tick Marks (ml)0.01
Capacity (ml)1
MaterialBorosilicate glass -1
Length (mm)342
Package Size (mm)10x345x10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This pipette is good capacity precision because graduation interval is narrower than ashort types of bio-pipette.
Cotton stopper is inside to prevent accidental ingestion.
Large tip opening type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan