Agilent Portable LCR Meter

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp27.999.900
Spesifikasi
InterfaceIR-USB
Size (mm)87x41x184
Supported OSWindows(R)XP/VistaTM/7
AccessoriesTest lead with alligator clip (red, black)x1
Accuracy (%)0.2
Measurement Speed (time/s)1
Package Size (mm)115x65x220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Data logging to PC is possible (connecting cable sold separately:model No.
U5481A)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait