CORNING Pasteur Pipette

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Capillary Length x Length (mm)115x229
Upper Outer Diameter (mm)6.5 - 7.0
MaterialBorosilicate glass
Package Size (mm)369x178x261

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan