Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
ColorWhite
Size (kg)2
Power (W)325
Speed 1-10 (rpm)40-200
Motor TypeDC
Horse Power (HP)1.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Aksesoris:
Flat beater (stainless steel), Dough hook (stainless steel), Wire whisk (stainless steel), Pouring chute
Untuk tipe ini bowl dan pengaduknya sudah NSF Certified

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan