Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
ColorMatte Grey
Size (L)4.8
Power (W)300
Voltage (V)220-240
Horse Power (HP)0.3
Frequency (Hz)50/60
Maximum Rotation Speed (rpm)220
Minimum Rotation Speed (rpm)58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi box:
- 1 Stand mixer
- 1 Stainless steel bowl
- 3 Macam pengaduk (flat beater, dough hook, wire whip)
- 1 Pouring shield
- Buku manual
- Kartu garansi
Peringatan
Tipe artisan untuk tepung disarankan max 300-400gr dengan low speed.
Feature
- Smooth, rounded tilt-head design
- 4.8 L Stainless steel bowl
- Direct drive
- Full metal construction

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan