FUJI TERMINAL Crimp Terminal Ring Type (Skun)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
MaterialNickel
Applicable Screw DiameterM5
Width (mm)9.5
Terminal ShapeCircular
CharacteristicHeat and Corrosion Resistance
Maximum Operating Temperature (°C)300
Wire Coupling Range (Single Sire) (mm)1.9-2.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Crimp terminal manufactured from nickel strip with excellent heat resistance and corrosion resistance, suitable for connecting heating wires, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan