Volkel Hand Tap Set (Set Mata Tap)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp4.899.900
Spesifikasi
MaterialHSS-G
StandardDIN Standard
PackingIn Plastic Case
Nominal DiameterM 3-12
Type Of ThreadMetric ISO-thread DIN 13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
P.K.20 Hand taps (set of 22 pcs.) M 3 - M 12

Contents:

1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 3 (27326)
1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 4 (27330)
1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 5 (27334)
1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 6 (27338)
1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 8 (27342)
1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 10 (27346)
1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 12 (27350)
1x Adjustable tap wrench, zinc die cast No. 1.1/2 (13015)
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:
for general use:

non abrasive material up to 900 N/mm²
unalloyed and low alloyed steel
for through and blind holes
for thread cutting by hand
small and handy problemsolver for standard application
the most popular dimensions in one case
HSS-G Hand taps acc. to DIN 352

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan