TOMY SEIKO Microtube Mixer

Sebelum PPN:
Rp52.999.900
Spesifikasi
Size (mm)300x135x150
Agitation SystemEccentric vibration system
Stirred Volume (ml)1.5 or 2.0 x 40 pieces
Tube TrayDismounting remounting type
Package Size (mm)400x240x300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Possible to evenly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan