YAMATO SCIENTIFIC

Sebelum PPN:
Rp52.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)93
Accessoriesshelf board x 1 piece, shelf bracket x 1 set
Temperature Settings Range (°C)R.T. + 5 to 110
Power SupplyAC100V 50/60Hz 7A
Inner Dimensions (mm)430x460x395
Outer Dimensions (mm)560x565x755
Package Size (mm)640x700x910

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait