AS ONE Desktop Small Electric Furnace

Sebelum PPN:
Rp78.999.900
Spesifikasi
MaterialFurnace wall/alumina fiber, exterior/stainless steel
Power Consumption (kW)1.3
Maximum Operating Temperature (°C)1300
Control MethodFully automatic program control (8 steps and 2 patterns)
External Dimension (mm)332x310x385
Inner Dimensions (mm)170x170x150
Package Size (mm)480x420x500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait