Vision Scientific Digital Hotplate and Magnetic Stirrer

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Temp. ControllerDigital PID Controller(LED) with Jog Dial
Speed Range (rpm)100 - 1,500
Plate Size (mm)180 x 180
Top PlateCeramic Coated Plate
Dimensions (mm)335x230x90
Power220V, 660W, 50Hz
Temperature Range (°C)Ambient to 350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait