Dremax Mesin Alat Pencincang Sayur Bawang

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)L 220xP 340xT 370
Cutting Holes (mm)Diameter 95x38
Power Supply (V/W/Hz)220/110/50
Thickness Setting (mm)3
Operation Time (minute)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deskripsi mesin alat pencincang sayur bawang I naganegi onion mince dremax DX-50MHorekamall menjual mesin untuk mencincang daun bawang dengan sempurna.

Kecepatan Tinggi dalam mencincang
- Untuk mencincang daun bawang menjadi irisan dengan ukuran 3-4 mm
- Cocok untuk masakan Asian,Western,Ramen,dan lain-lain.
- Dimensi : Lebar 220xPanjang 340xTinggi 370 (mm)
- Lobang Pemotongan : Diameter 95x38 (mm)
- bentuk setengah lingkaran
- Daya Listrik : 220V/110W/50Hz
- Waktu Pengoperasian : 20 min
- Kapasitas :daun bawang = 35 pcs/5 min
- Pengaturan Ketebalan : 3 mm

Mesin ini tidak sepadan dengan dengan DX-55,55,50B

GARANSI MESIN : SELAMA 1 TAHUN
Free demo untuk daerah DKI Jakarta

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan