MUTU Wash Basin Tempat Cuci Tangan

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
MaterialSS304 & SS 201
Dimensions (mm)400x330x570
Thickness (mm)0.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Horekamall menyediakan tempat cuci tangan terbuat dari bahan stainless steel 304 dan 201, cocok digunakan untuk dapur, restoran cepat saji, tempat cuci tangan ini dilengkapi juga dengan kran pemutar berbahan stainless sehingga mudah dibersihkan jika kotor dan tahan karat.
setiap membeli Wastafel ini telah dilengkapi dengan tempat sabun cair untuk membersihkan tanganSpesifikasi :
Stainless steel 304+201
0,9 mm thickness
Dimensi (mm) : 400x330x570
Accessories included
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan