MUTU Full Size Hydraulic Chafing Dish GN 1/1 Food Pan

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
MaterialWater Pan SS 201
Thickness (mm)Food 0.85, Cover 0.6, Body 0.85
Dimensions (mm)585x455xH210
Material Body & CoverSS 304

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Horekamall mejual Hydraulic Chafing Dish.
Chafing Dish dengan design elegan untuk menyajikan makanan hangat dalam jumlah besar pada acara pesta, dll.Spesifikasi :
Dimensi : 585 x455xH210 mm
Water Pan : SS 201, 0.85 mm thicness
Food Pan : ss201 , 0.6mm thicness
Cover SS 304 , 0.85 mm thicness
Body SS 304

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan