N-BIOTEK Combination Shaker with LCD Touch Screen

Sebelum PPN:
Rp61.999.900
Spesifikasi
MotionDual or Orbital
Speed Range (rpm)30 to 300
Speed Accuracy (rpm)± 1
Speed Increment (rpm)1
Time Rangeup to 99h 59min 59sec(4 di erent timer as a step program)
Display (inch)3.2 LCD Color Touch Screen
Orbit Size (mm)22
Overall Dimensions (WxDxH) (mm)460(W) x540(D) X240(H) including spring rack
Platform (mm)220(W) x455(D) x 2ea
Power (V/Hz)100 to 120 or 210 to 230 / 50 or 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan