N-BIOTEK Combination Shaker

Sebelum PPN:
Rp58.999.900
Spesifikasi
MotionOrbital or Reciprocating
Speed Range (rpm)30 to 300
Speed Accuracy (rpm)± 1
Speed Increment (rpm)1
Time RangeContinuous or up to 47h 59min
Time Accuracy (%)± 1
ControlMicroprocessor Digital
Dimensions (WxDxH) (mm)465x540x195
DisplayLED Display
Drive SystemBeltless Direct Drive
Holder/RackSpring Rack
Mortion ControlLever Operate
MotorPlate Type BL/DC Motor
Operation PanelTouch Button
Orbit Diameter (mm)22
Platform Size (WxD) (mm)220x455
Power Supply (V/Hz/W)110/220, 50/60, 30
Time Increment (minute)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan