N-BIOTEK Remote Shaker

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
MotionOrbital
Speed Range (rpm)30 to 300 (No Load)
Speed Accuracy (rpm)± 1
Time RangeContinuous or up to 47h 59min
Time Increment (minute)1
ControlMicroprocessor Digital
Control Box Size / Weight (mm/kg)190Wx50Lx140(H)/2
DisplayLED Display
Drive SystemMagnetic Drive
MotorBrushless DC Motor
Orbit Diameter (mm)22
Platform Size (WxD) (mm)300x330
Power Supply (V/Hz/W)110/220, 50/60
Shaker Size (mm)305x350x85 (H)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan