N-BIOTEK Mini Shaker

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
MotionOrbital
Speed Range (rpm)30 to 300
Speed Increment (rpm)± 1
Time RangeContinuous or up to 47h 59min
Time Accuracy (%)± 1
Time Increment (minute)1
ControlMicroprocessor Digital
Dimensions (WxDxH) (mm)305x350x75
DisplayLED Display
MotorPlate Type Brushless DC Motor/Direct Drive
Operation PanelTouch Button
Orbit Diameter (mm)22
Platform Size (WxD) (mm)300x330 with Silicon Rubber Pad
Power Supply (V/Hz/W)110/220, 50/60, 15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan