CKE Blower Roots ZLS Type (Roots Blower)

Sebelum PPN:
Rp63.999.900
Spesifikasi
Power (W)5500
Voltage (V)380
Speed (rpm)1360
Capacity (cmm)3.3
Pressure (PA)39200
Dimensions (WxLxH) (cm)103x90x62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
RTB-ZLS80W/5.5KW

Ring blower/ side channel blower merupakan blower khusus bertekanan tinggi yang biasanya digunakan untuk high pressure vacuum dan untuk mendorong udara dengan tekanan yang lebih tinggi. Biasa digunakan untuk aerator di dalam air di tambak, kolam maupun limbah (water treatment process).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan