Defa Flexible Aluminium Flexible Ducting Insulated (Pipa Udara Insulasi Aluminium)
#Grup produk P107797591
Spesifikasi
| Diameter (inch) | 6 |
|---|---|
| Length (m) | 10 |
| Material | Metalize |
| Compression (%) | Up to 90 |
| Wire Size (mm) | 1 to 1.2 |
| Isolation | Yes |
| Glasswoll (kg) | 24 |
| Temperature (°C) | -30 s/d 110 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kenapa Lebih Berat ? Karena Diameter Selang Lebih Besar. Di Karenakan Glasswoll Nya Lebih Tebal. Sehingga Perhitungan Volume Lebih Berat
SPESIFIKASI
Bahan : Metalize
Kompresi : s/d 90%
Temperatur : -30C s/d 80C
Kawat : 1 s/d 1,2 mm
Panjang : 10 meter (1 Roll)
Isolasi : Ya
Glasswoll : 24Kg
Diameter : 6 inch
Flexible Duct Isolasi dengan merek dagang Defa Flexible Metalize ini banyak digunakan sebagai selang yang menyalurkan udara dingin dari HVAC ke ruangan ruangan dalam gedung, perkantoran, rumah dan lainnya.
Terbuat dari bahan alumunium yang dilapisi metalize, dililit oleh kawat baja 1 s/d 1,2 mm dan dilapisi kembali dengan glaswoll serta jacket melingkar sehingga berbentuk tabung silinder yang lentur yang memudahkan pemasangannya serta dapat dikompresi sampai dengan 90% dalam kemasan.
SPESIFIKASI
Bahan : Metalize
Kompresi : s/d 90%
Temperatur : -30C s/d 80C
Kawat : 1 s/d 1,2 mm
Panjang : 10 meter (1 Roll)
Isolasi : Ya
Glasswoll : 24Kg
Diameter : 6 inch
Flexible Duct Isolasi dengan merek dagang Defa Flexible Metalize ini banyak digunakan sebagai selang yang menyalurkan udara dingin dari HVAC ke ruangan ruangan dalam gedung, perkantoran, rumah dan lainnya.
Terbuat dari bahan alumunium yang dilapisi metalize, dililit oleh kawat baja 1 s/d 1,2 mm dan dilapisi kembali dengan glaswoll serta jacket melingkar sehingga berbentuk tabung silinder yang lentur yang memudahkan pemasangannya serta dapat dikompresi sampai dengan 90% dalam kemasan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/gfP107797591-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
