BRISK Busi Mobil Iridium Racing

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Thread Dimension M14x1.25
Thread Length (mm)19
Spark Plug Wrench Dimension (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Busi Brisk Iridium Racing merupakan salah satu varian produk premium untuk mobil balap dari busi mobil merek Brisk. Busi yang dibuat di Czech Republic ini di produksi dengan bahan dasar Iridium di electroda tengahnya yang special diciptakan untuk mesin tuning / balap.

Iridium merupakan material terbaik yang mampu menghantarkan panas dan listrik dan memiliki daya tahan yang baik, oleh karena hal tersebut busi Premium + Iridium ini mampu menghasilkan percikan secara dinamis, konsisten dan kuat, sehingga bisa menjadi busi dengan daya tahan yang baik dan mampu mengsupport kebutuhan tinggi seperti tuning / balap.

Seperti para pengguna lain rasakan, manfaat yang didapat dengan memakai busi ini mobil anda jadi jauh lebih bertenaga, akselarasi yang cepat, dan juga top speed akan meningkat.

Busi ini cocok digunakan untuk pemakaian harian & kebutuhan balap.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan