WESTWARD Welding Umbrella (Payung Las Lapangan)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
ItemWelding Umbrella
Mount TypeFolding Stand
Maximum Temperature (°F)150
Protective MaterialVinyl
Protective Material CoatingVinyl
EnvironmentOutdoor
IncludesPlastic base with filling hole, Tilt mechanism, vinyl coated fabric.
OpacityOpaque
Overall Height (ft)9
Pole MaterialAluminium
Protective Material Thickness (inch)0
Resistance PropertiesFlame Retardant
Rib MaterialFiberglass
StandardsNFPA 701
Umbrella Diameter (inch)78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
When you need a temporary work area covered, the welding umbrella will shield you from various outdoor elements.
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait