MYCOM Floating Switch

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Current (A)20
Connection3/4inch Welded Pipe Flange for Refrigeration
Pneumatic Test Pressure (MPa)2.4
Hydraulic Test Pressure (MPa)4.0
Fluid Temperature (°C)-50 to +100
Body MaterialCast Iron ASTM Class No.40 or equivalent
Maximum Working Pressure (MPa)2
RefrigerantNH3 (R717), R12, R22, R404A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Float Switch Ukiko OEM MYCOM made in Japan. Memberikan kontrol yang akurat untuk level liquid refrigerant di dalam tangki/bejana low receiver, intercooler, accumulator, oil separator, dsb. Bisa digunakan untuk liquid refrigerant dengan suhu sangat rendah (sampai dengan -50°C). Dapat digunakan untuk refrigerant ammonia dan freon.

Model No.65RK : Contact type with magnetic microswitch
Biasa disebut juga dengan Sensor Ammonia, Ammonia Float Switch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan