Sunrei Solar Panel (Panel Surya)

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Power (W)10
Voltage (V)5
ColorBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk mengecharge gadget anda di outdoor dengan tenaga matahari yang kemudian di konversikan ke listrik lalu di simpan di power bank.
dengan daya 10 Watt dan di lengkapi cantolan untuk di gantung di posisi posisi yang di perlukan selama perjalanan.

Model no : Solar Panel
Daya : 10 Watt
Warna : Hitam
Dimensi :
Terbuka : 465*265*3mm
Tertutup : 265*165*10mm
Berat : 300gr
Isi Paket :
-1x Solar Panel 10W
-1x Kabel USB
-1x Manual Book + Kartu Garansi
-1x Carabiner

HANYA SOLAR PANEL UNTUK MENGISI POWERBANK. TIDAK BISA LANGSUNG KE HANDPHONE/GADGET

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan