JOAN LAB Mixer Vortex Multi Tubing (Pengocok Tabung)

Sebelum PPN:
Rp46.999.900
Spesifikasi
Operating ModeTouch / Run
Speed Range (rpm)500 ~ 2800
Amplitude (mm)4 horizontal swing
Timing Range1min ~ 99h59min
Maximum Load (kg)4.5
Power (W)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Smooth start, stable operation
- Touch / Run, easy to switch
- Large handling capacity
- Brushless motor with strong power

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan