KENIKA Solar Charge Control Explorer M Series
#Grup produk P107678074
Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.299.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Storage Temperature (°C) | -40 to 75 |
|---|---|
| Display | High-Definition LCD Segment Code Backlight Display |
| Communication | Dual RJ45 Port/RS485 Protocol/PC (via RS485-USB Cable) & APP (via Wi-Fi Module)/Centralized Monitoring (via Parallel Connection and RS485-USB Cable) |
| Noise (dB) | ≤ 10 |
| Mppt Efficiency (%) | ≥ 99.5 |
| Altitude (m) | 0-3000 |
| Battery System Voltage Range (V) | 12V System: 9-15DC (Lead Acid); 24V System: 18-30DC (Lead Acid); Li-ion: 8-30 DC (Default), ≤30DC (Optional Activation Function) |
| Charge Method | 3-Stages: CC (Constant Current), CV (Constant Voltage), CF (Floating Charge) |
| IP (Ingress Protection) | IP43 |
| Maximum Wiring Size (mm²) | 28 |
| Min. Vmpp Input Voltage (V) | Battery Voltage + 2 |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -20 to 50 |
| Power Consumption Standby Mode (W) | 0.5-1.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kenika EXPLORER-M Series EM-2420Self-cooling MPPT Solar Charge ControllerSolar Charger Controller adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk mengatur arus searah yang diisikan ke baterai dan diambil dari baterai ke beban. Tanpa solar controller, baterai akan mudah rusak dikarenakan oleh over charging & ketidakstabilan tegangan.Solar controller Kenika Explorer-M Series adalah generasi terbaru dari solar charge tipe MPPT (Maximum Power Point).
Fitur
1. Self-heating, perlindungan terhadap panas (grade IP43)2. Desain yang indah, dengan tombol sentuh
3. 4 tahap pengisian untuk memperpanjang masa pakai baterai
4. Teknologi MPPT dengan efisiensi 99,8%
5. Fungsi proteksi/perlindungan yg sempurna
6. Monitoring sistem untuk seluruh status, menentukan pencocokan sistem, dll.
7. Dapat diparalel untuk sistem yg lebih besar
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
