KENIKA High-Frequency Power Inverter (Inverter Daya)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
Output voltage (V)AC 220
Output Frequency (Hz)50
Cooling MethodAC Load Adjustment and Fan Cooling by Internal Thermostat
Working Humidity (%)30-90 RH, Non-Condensing
Working Temperature (°C)Ambient Temperature 0 to 40 @100% Load

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Power Inverter Kenika adalah Inverter DC ke AC yang berfungsi untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Power Inverter Kenika memiliki keluaran Pure Sine Wave yang sama dengan keluaran PLN, sehingga inverter ini cocok digunakan untuk peralatan elektronik rumah tangga maupun peral atan elektronik sensitif lainnya. Power Inverter Kenika dengan energi ramah lingkungan dapat di aplikasikan sebagai sistem Off-Grid Standalone (untuk kebutuhan indoor dan outdoor seperti camping, rumah perahu, campervan, dll) maupun untuk mengurangi tagihan listrik.
Fitur

1. Desain bentuk yang sederhana dan ringan
2. Kinerja tinggi, kualitas tinggi, efisiensi konversi tinggi
3. Tegangan output stabil
4. Lampu indikator penunjukkan status/keadaan kerja
5. Kipas pendingin (saklar pengontrol suhu)
6. Proteksi tegangan rendah, tegangan tinggi, beban berlebih, arus pendek
7. Proteksi temperatur/suhu panas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan