Monti Bristle Blaster Belt

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Belt ColorRed
Outter Diameter (mm)110
Inner Diameter (mm)50
Maximum Speed (rpm)4000
Operating Speed ±5% (rpm)2300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan